Gewiss - ESALITE 12K 90° 57K PLAF+V GR.DALI

Gewiss - ESALITE 12K 90° 57K PLAF+V GR.DALI

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 148 W

  • flux lumineux utile - 16000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - -30...50 °C

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564760097

Réf. Sonepar

00047476009

Réf. Fournisseur

GWS6324GD57K

Réf. Commerciale

Gewiss

puissance du système

148 W

flux lumineux utile

16000 lm

indice de protection (IP)

IP65

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

6

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique/asymétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

résistant aux ballons

Oui

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

376 mm

hauteur/profondeur

171 mm

longueur

434 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

type de connexion

borne automatique

avec élément de protection

Non

ESALITE HB - 12K - 90° - 1x54 LED - DALI - 5700 K (IRC80) - IP66 - - ARGENT

Les Atouts de la gamme:

ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.