Gewiss - ESALITE 6K ELL.40K GIUNTO.+V.GR.DALI

Gewiss - ESALITE 6K ELL.40K GIUNTO.+V.GR.DALI

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 52 W

  • flux lumineux utile - 5800 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564765276

Réf. Sonepar

00047476527

Réf. Fournisseur

GWS6515GD

Réf. Commerciale

Gewiss

puissance du système

52 W

flux lumineux utile

5800 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne automatique

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

3

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre structuré

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique/asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

337 mm

hauteur/profondeur

188 mm

longueur

290 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

protection contre l'incendie « D »

Oui

efficience du luminaire

112 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

ESALITE PL - 6K - ELLIPTIQUE - 1x30 LED - DALI - 40K (IRC80) - IP66 - - ARGENT

Les Atouts de la gamme:

ESALITE, un nouveau produit de la gamme technique de l’éclairage industriel à LED. Longue durée, fiabilité et armature sans performances optimales sont les caractéristiques fondamentales de cette armature. Elle est conçue pour les installations extérieures et intérieures. En outre, son design original, sa géométrie épurée et sa multifonctionnalité la rendent idéale comme projecteur ou comme luminaire sur poteau. ESALITE est le parfait mélange de technologie et design, même pour les applications les plus extrêmes. Une idée de perfection.