Gindre - BARRE CUIVRE 20X3.15 AV LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 6000 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 3.15 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244280012
Réf. Fournisseur
4280012
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
6000 mm
largeur
20 mm
hauteur
3.15 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 20X3.15 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)