Gindre - BARRE CUIVRE 60X10 AV LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 6000 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244280027
Réf. Fournisseur
4280027
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
6000 mm
largeur
60 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 60X10 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)