Gindre - BARRE CUIVRE DIA 6 LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 6000 mm
largeur - 6 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244280447
Réf. Fournisseur
4280047
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
autre
longueur
6000 mm
largeur
6 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE RONDECW004A (CUA1) H12 DIAMETRE 6 LONG 6000 (-0/+100 mm)