Gindre - BARRE CUIVRE 16X5 AV LG6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 6000 mm
largeur - 16 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244280513
Réf. Fournisseur
4280513
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
6000 mm
largeur
16 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 16X5 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)