Gindre - BARRE CUIVRE 60X10 AV LG4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244282099
Réf. Fournisseur
4282099
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
60 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 60X10 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)