Gindre - BARRE CUIVRE 40X5 AV LG4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244282567
Réf. Fournisseur
4282567
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
40 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 40X5 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)