Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 60X10 LG 1750 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244023664

Réf. Fournisseur

8023664

Réf. Commerciale

Gindre

modèle

plat

longueur

1750 mm

largeur

60 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

BARRE CUIVRE PERFOREE 60X10 LG 1750 MM