Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 990 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 990 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244024326
Réf. Fournisseur
8024326
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
990 mm
largeur
12 mm
hauteur
4 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 990 MM