Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 2000 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244024327
Réf. Fournisseur
8024327
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
2000 mm
largeur
12 mm
hauteur
4 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 2000 MM