Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 15X5 M6 LG 2000 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 15 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244031925
Réf. Fournisseur
8031925
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
2000 mm
largeur
15 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 15X5 M6 LG 2000 MM