Gindre - MAXIFLEX 24X1X3 LG2M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 400 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 24 mm

  • laminé - Oui

  • épaisseur de lamelle - 1 mm

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244503240

Réf. Fournisseur

9503240

Réf. Commerciale

Gindre

courant de fonctionnement nominal

400 A

longueur

2000 mm

largeur

24 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

1 mm

nombre de lamelles

3

BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.