Gindre - MAXIFLEX 32X1X10 LG2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 1000 A
longueur - 2000 mm
largeur - 32 mm
laminé - Oui
épaisseur de lamelle - 1 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244510320
Réf. Fournisseur
9510320
Réf. Commerciale
Gindre
courant de fonctionnement nominal
1000 A
longueur
2000 mm
largeur
32 mm
laminé
Oui
épaisseur de lamelle
1 mm
BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.