Gripple - Angel Helix sortie centrale cable (15kg) 4m embout Deco M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - hélice en plastique rigide
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006195890
Réf. Sonepar
00169619589
Réf. Fournisseur
ALCHX14ED6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout décoratif
type de terminaison
hélice en plastique rigide
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
4 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel Helix sortie centrale, longueur de câble 4m embout déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg (certifié)