Gripple - Angel sortie laterale taraude M6 N1 cable 2m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - bout taraudé
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006145833
Réf. Sonepar
00169002079
Réf. Fournisseur
ALSF612FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
bout taraudé
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale taraudée M6, longueur de câble 2m embout boucle (FR). Charge de travail 0-15kg (certifié)