Gripple - Angel Helix sortie laterale crochet (5kg) cable 1m embout Clip TCW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison - hélice en plastique rigide
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 5 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006196491
Réf. Sonepar
00169619649
Réf. Fournisseur
ALSHX11TCW
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec clip pour plafond modulaire
type de terminaison
hélice en plastique rigide
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
5 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
1 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel Helix sortie latérale crochet, longueur de câble 1m embout Clip TCW. Charge de travail 0-5kg (certifié)