Gripple - Angel Helix sortie laterale (15kg) cable longueur 4m pour CTI3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - hélice en plastique rigide
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006196422
Réf. Sonepar
00169619642
Réf. Fournisseur
ALSHX14CC3
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison
hélice en plastique rigide
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
4 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 4m, d'un embout C-Clip pour se clipser sur CTI3 et d'un Angel Helix sortie latérale autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15kg