Gripple - Angel sortie lat. filete M6x12mm N1 cable 1m embout Deco M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006145871
Réf. Sonepar
00169002059
Réf. Fournisseur
ALSM611ED6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout décoratif
type de terminaison
bout fileté
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
1 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale filetée M6x12mm, longueur de câble 1m embout déco M6. Charge de travail 15kg certifié