Gripple - C-Clip Angel M6 N1 (15kg) cable longueur 3m pour CTI3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006145949
Réf. Sonepar
00169002207
Réf. Fournisseur
ALSM613CC3
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison
bout fileté
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension C-Clip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout C-Clip pour se clipser sur CTI3 et d'un galet Angel autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15 kg