Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique horizontal 2m deco M6, par 4

Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique horizontal 2m deco M6, par 4

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006245533

Réf. Sonepar

00169002821

Réf. Fournisseur

BKBL2ED6A4P

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec embout décoratif

type de terminaison

crochet

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

15 kg

avec finition décorative

Oui

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

2 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

noir

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Sachet de 4 suspensions rapides noires pour suspendre un baffle acoustique horizontal. Câble acier 2m embout déco M6 livré avec son ancrage.