Gripple - Bobine de 150 m de cable acier galvanise D 1,5 mm

Gripple - Bobine de 150 m de cable acier galvanise D 1,5 mm

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • nombre de brins - 49

  • diamètre externe - 1.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau d’enrobage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006171375

Réf. Sonepar

00169617137

Réf. Fournisseur

BL15150

Réf. Commerciale

Gripple

matériau

acier

nombre de brins

49

diamètre externe

1.5 mm

traitement de la surface

galvanisé à chaud

matériau d’enrobage

sans

charge max. portante

350 N

couleur

gris

Bobine de 150 m de câble acier galvanisé Ø 1,5 mm