Gripple - 30 galets B-Lock pour cable D 1,5 au 2,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2.5 mm
charge de travail admise - 35 kg
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006157379
Réf. Sonepar
00169615737
Réf. Fournisseur
BL1525B30
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
autre
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2.5 mm
charge de travail admise
35 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
30 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail : Ø 1,5 mm max 35 kg, Ø 2 mm max 60 kg, Ø 2,5 mm max 70 kg