Gripple - Bobine de 50 m de cable acier galvanise D 1,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de brins - 49
diamètre externe - 1.5 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau d’enrobage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006171429
Réf. Sonepar
00169617142
Réf. Fournisseur
BL1550
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier
nombre de brins
49
diamètre externe
1.5 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
matériau d’enrobage
sans
charge max. portante
350 N
couleur
gris
Bobine de 50 m de câble acier galvanisé Ø 1,5 mm