Gripple - Cable de D 1,5 mm de longueur 2 m avec un embout boucle serti a l'extremite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
5038006250933
Réf. Sonepar
00169625093
Réf. Fournisseur
BL15FR2
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
autre
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
35 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Câble de Ø 1,5 mm de longueur 2 m avec un embout boucle serti à l'extrémité. Charge maximale d'utilisaton avec un galet B-Lock de 35 kg.