Gripple - Accessoire Y noir N3 (90kg) brins 150mm embouts Crochet (EC)

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec mousqueton

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5038006149572

Réf. Sonepar

00169003069

Réf. Fournisseur

BY3AJ150EC

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec mousqueton

type de terminaison

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble

3 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

90 kg

avec finition décorative

Oui

type de déverrouillage

autre

longueur du câble

0.15 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

noir

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 150mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF