Gripple - Cable Tendu Interieur horizontal CTI6 L=25 m. Charge maxi 100 kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 25 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - zinc
charge de travail admise - 100 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006127181
Réf. Sonepar
00169900435
Réf. Fournisseur
CTI625
Réf. Commerciale
Gripple
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
longueur du câble
25 m
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
charge de travail admise
100 kg
diamètre du câble
6 mm
matériau du câble
acier
Câble tendu intérieur horizontal rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 25m de 2 CTI6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-100kg
Les Atouts de l'article:
• Les solutions CTI de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d’accrochage.
• Existent en câble de diamètre 3 et 6 mm.
• Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage.
• Tous sont certifiés.
• Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).