Gripple - Kit de 4 securisation pour boitier DCL, conforme NFC15-100 avec autocollant

Gripple - Kit de 4 securisation pour boitier DCL, conforme NFC15-100 avec autocollant

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 25 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006144133

Réf. Sonepar

00169614413

Réf. Fournisseur

HFKITDCL4

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

suspension par câble

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

25 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

longueur du câble

2 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Kit complet prêt à l'emploi pour sécuriser 4 boites DCL conforme à la norme NFC 15-100. Longueur de câble 2 m.

Les Atouts de l'article:

• Système de suspension rapide et universel
• Prêt à l'emploi
• Composé de 8 suspensions avec un autocollant pour le tableau électrique
• Permet de sécuriser 8 points de centre
• Charge maximum de 25 kg
• Conforme à la réglementation de la NFC 15-100