Gripple - Kit Angel pr baffle acoustique horizontal 1m deco M6, par 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006147363
Réf. Sonepar
00169002229
Réf. Fournisseur
KBL1ED6A4P
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout décoratif
type de terminaison
crochet
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
1 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Sachet de 4 suspensions rapides pour suspendre un baffle acoustique horizontal. Câble acier 1m embout déco M6 livré avec son ancrage.