Gripple - Kit Angel pr baffle acoustique horizontal 1m boucle, par 4

Gripple - Kit Angel pr baffle acoustique horizontal 1m boucle, par 4

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006147639

Réf. Sonepar

00169002226

Réf. Fournisseur

KBL1FRA4P

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

crochet

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

15 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

1 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Sachet de 4 suspensions rapides pour suspendre un baffle acoustique horizontal. Câble acier 1m embout boucle livré avec son ancrage.