Gripple - Kit KBL de 2 Angel pour un baffle acoustique vertical 2m boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006160683
Réf. Sonepar
00169616068
Réf. Fournisseur
KBL62FRA2P
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
bout fileté
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Sachet de 2 suspensions rapides Angel, pour suspendre un baffle acoustique vertical. Câble acier 2m embout boucle livré avec son ancrage.