Gripple - Kit Clim de 4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m

Gripple - Kit Clim de 4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006250629

Réf. Sonepar

00169625062

Réf. Fournisseur

KITCLIM4SP

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

suspension par câble

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

55 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

2 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Kit UniGrip de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre une cassette de climatisation. Câble de 2m embout butée.