Gripple - Kit complet pret a l'emploi pour securiser 4 luminaires encastres.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006144638
Réf. Sonepar
00169614463
Réf. Fournisseur
KITLUM4
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Kit complet prêt à l'emploi pour sécuriser 4 luminaires encastrés. Longueur de câble 2 m + crochet béton.