Gripple - Kit de 4 suspensions universelles L=2m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006144126
Réf. Sonepar
00169002167
Réf. Fournisseur
KXP22UNIV4
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension kit rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre tout type de charge jusqu'à 45kg. Câble de 2m. Embout boucle