Gripple - Pack chantier de 80 galets N2, cable 3m Embout boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006155054
Réf. Sonepar
00169615505
Réf. Fournisseur
PC23FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Pack chantier de 80 x galets autobloquants embout boucle N2 (15-45 kg) 3m en vrac dans un seau
Les Atouts de l'article:
• Pratique, économique et ergonomique
• Seau prêt à l'emploi
• Contenant résistant à l'environnement du chantier
• Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC
• Livraison dans un seau blanc réutilisable
• Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac
• Réduction des déchets sur chantier