Gripple - Pack chantier de 60 galets N2, cable 5m Embout boucle

Gripple - Pack chantier de 60 galets N2, cable 5m Embout boucle

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006155085

Réf. Sonepar

00169615508

Réf. Fournisseur

PC25FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec boucle

type de terminaison

suspension par câble

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

45 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

5 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Pack chantier de 60 x galets autobloquants embout boucle N2 (15-45 kg) 5m en vrac dans un seau

Les Atouts de l'article:

• Pratique, économique et ergonomique
• Seau prêt à l'emploi
• Contenant résistant à l'environnement du chantier
• Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC
• Livraison dans un seau blanc réutilisable
• Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac
• Réduction des déchets sur chantier