Gripple - Platine d'ancrage 100x100mm pour la fixation mural des systemes CTI et EP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 100 mm
hauteur de rail - 100 mm
longueur - 36 mm
charge de travail admise - 3400 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006170484
Réf. Sonepar
00169000923
Réf. Fournisseur
PLAT100
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier
largeur de rail
100 mm
hauteur de rail
100 mm
longueur
36 mm
charge de travail admise
3400 N
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
laqué
Non
enduire de minium
Non
revêtu
Non
épaisseur de matériau
6 mm
perforation
Oui
largeur de rainure
11 mm
bilatéral
Oui
Platine d'ancrage 100x100mm, 4 trous de fixation de Ø 11mm. Idéal pour créer un point d'ancrage pour fixer les kits CTI et EP. Charge de travail maximale de 340 kg avec coefficient de sécurité de 3:1