Gripple - Support Universel longueur totale de 1239mm et utile de 1140mm.

Gripple - Support Universel longueur totale de 1239mm et utile de 1140mm.

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1239 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • largeur - 41.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038006264930

Réf. Sonepar

00169626493

Réf. Fournisseur

UB-1170

Réf. Commerciale

Gripple

longueur

1239 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

largeur

41.5 mm

hauteur

41.5 mm

largeur de rainure

28 mm

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

largeur de trou

40 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

charge max. portante

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

couleur

zinc

Support Universel, longueur totale de 1239mm et utile de 1140mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.