Gripple - UniGrip N2 (55kg) cable L=1m embout Crochet (EC)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec mousqueton
type de terminaison - écrou rail
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006205773
Réf. Sonepar
00169620577
Réf. Fournisseur
UGR21EC
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec mousqueton
type de terminaison
écrou rail
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
1 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension UniGrip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=1m équipé d'un embout crochet (EC) d'un UniGrip N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg