Gripple - Accessoire Y N2 (45kg) brins 300mm embouts Crochet (EC)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour chemin de câble
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006116895
Réf. Sonepar
00169001015
Réf. Fournisseur
Y2AJ300EC
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout pour chemin de câble
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
longueur du câble
0.3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 300mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF