Hager - Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation - 50...60 Hz
réserve de marche en années - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220045630
Réf. Sonepar
00063004563
Réf. Fournisseur
04563
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux
2
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
guidage texte à l'écran
Non
compteur d'heures
Non
nombre de contacts
2
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
65 mm
hauteur
85 mm
Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation
Les Atouts de l'article:
l'horloge astronomique contrôle en automatique les fonctions de votre bâtiment en fonction du levé et du couché du soleil tout au long de l'année. L'éclairage, l'arrosage extérieur, d'autres fonctions comme les volets peuvent être pilotées