Hager - Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations)

Hager - Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations)

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542220536206

Réf. Sonepar

00063053620

Réf. Fournisseur

53620

Réf. Commerciale

Hager

largeur

0 mm

hauteur

1000 mm

profondeur

0 mm

Pack carillon radio à piles 3 mélodies (BP sonnette + récepteur + alimentations)

Les Atouts de l'article:

Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le BP sonnette à pile et le récepteur carillon à piles 3 mélodies. Alimentations fournies (3 x LR14 et 1 x CR2032)