Hager - Pack carillon radio 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette+récepteur+alimentation)

Hager - Pack carillon radio 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette+récepteur+alimentation)

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542220536220

Réf. Sonepar

00063053622

Réf. Fournisseur

53622

Réf. Commerciale

Hager

largeur

0 mm

hauteur

1000 mm

profondeur

0 mm

Pack carillon radio 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette+récepteur+alimentation)

Les Atouts de l'article:

Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le BP sonnette à pile et le récepteur carillon 230V 10 mélodies + flash lumineux. Alimentation fournie