Hager - Pack carillon radio 230V 10 mélodies+flash (détect. de passage + récepteur)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220536251
Réf. Sonepar
00063053625
Réf. Fournisseur
53625
Réf. Commerciale
Hager
largeur
0 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
0 mm
Pack carillon radio 230V 10 mélodies+flash (détect. de passage + récepteur)
Les Atouts de l'article:
Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le détecteur de passage infrarouge 230V et le récepteur carillon 230V 10 mélodies + flash.