Hager - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou carré
écart central entre les trous - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610661710
Réf. Sonepar
00010066171
Réf. Fournisseur
A09900
Réf. Commerciale
Hager
modèle
rail DIN 15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou carré
écart central entre les trous
2000 mm
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m