Hager - Clous tete homme lg. 30mm boite 1000 p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
diamètre - 1.5 mm
longueur - 30 mm
trempé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740828819
Réf. Sonepar
00011082881
Réf. Fournisseur
AFTH1530CLOUS
Réf. Commerciale
Hager
matériau
acier
traitement de la surface
autre
diamètre
1.5 mm
longueur
30 mm
trempé
Oui
Clous tete homme lg. 30mm boite 1000 p