Hager - Sachet de 250 vis autoforeuses Polyamides
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 23 mm
forme de la tête - tête bombée
système à vis - cruciforme
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4012740881333
Réf. Sonepar
00011088133
Réf. Fournisseur
AFVISTC6023
Réf. Commerciale
Hager
matériau
autre
longueur
23 mm
forme de la tête
tête bombée
système à vis
cruciforme
traitement de la surface
non traité
dentition sous tête de vis
Non
Sachet de 250 vis autoforeuses Polyamides
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.