Hager - Angle Interieur variable Blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 13 mm
largeur - 24 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740864336
Réf. Sonepar
00011086433
Réf. Fournisseur
ATA122049010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
13 mm
largeur
24 mm
modèle
capot moulé
angle
83...140 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP40
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle Intérieur variable Blanc Paloma