Hager - Support app.saillie Legrand,ATA 12x20 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
sans halogène - Oui
traitement de la surface - non traité
finition de la surface - mat
numéro RAL (équivalent) - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740016711
Réf. Sonepar
05083001671
Réf. Fournisseur
ATA122199016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
66 mm
hauteur d'appareil
93 mm
profondeur d'appareil
26 mm
Support app.saillie Legrand,ATA 12x20 Pure
Les Atouts de l'article:
Support app.saillie Legrand,ATA 12x20 BP