Hager - Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
sans halogène - Oui
traitement de la surface - non traité
numéro RAL (équivalent) - 9016
avec entrée de câble - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740016735
Réf. Sonepar
05083001673
Réf. Fournisseur
ATA122499016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9016
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
128 mm
hauteur d'appareil
12 mm
profondeur d'appareil
25 mm
Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, Pure
Les Atouts de l'article:
Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, blanc Pure